{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 36 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grader | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
⌀-område | 35,201 mm - 37,200 mm | |
Skærlængde Lc | 142 mm | |
Udhængslængde L1 | 177 mm | |
Samlet længde L | 284 mm | |
Antal skær Z | 10 | |
Skaftfirkant □ | 29 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160200 36 | |
EAN/GTIN | 4045197927552 | |
Producentnummer | 160200 36 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Håndrival konfigurerbar 36 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
2.160,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
1.662,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
2.595,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
2.845,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
2.734,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
Farvering | uden | uden | uden | grøn | grøn |
Nominel ⌀ DC | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Norm | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Skærlængde Lc | 142 | 79 | 79 | 25 | 25 |
Skæremateriale | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS |
Produkttype | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit |