{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 36 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Tolerance | konfigurerbar | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
⌀-område | 35,210 mm - 36,200 mm | |
Skærlængde Lc | 25 mm | |
Udhængslængde L1 | 139 mm | |
Samlet længde L | 200 mm | |
Antal skær Z | 8 | |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,45 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,3 mm | |
Farvering | grøn | |
konfigurerbare tolerancer | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; T; T; Z; ZA; ZB; ZC | |
konfigurerbare kvaliteter | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164358 36 | |
EAN/GTIN | 4045197769725 | |
Producentnummer | 164358 36 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
HSS-high-performance-rival HPC gennemgangshul, TiAlN, Nominel ⌀ DC: 36mm
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
2.845,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
1.662,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
2.595,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
2.734,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
2.160,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 |
Udhængslængde L1 | 139 mm | 200 mm | 200 mm | 139 mm | 177 mm |
Belægning | TiAlN | ubelagt | ubelagt | TiAlN | ubelagt |
Farvering | grøn | uden | uden | grøn | uden |
Samlet længde L | 200 mm | 325 mm | 325 mm | 200 mm | 284 mm |
Standard | Fabriksstandard | DIN 208 B | DIN 208 B | Fabriksstandard | DIN 206 B |
Skærlængde Lc | 25 mm | 79 mm | 79 mm | 25 mm | 142 mm |