HSS-high-performance-rival HPC gennemgangshul, TiAlN, Nominel ⌀ DC: 10,5mm

Art.-nr.: 164358 10,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nominel ⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Tolerance: konfigurerbar
  • Skæremateriale: HSS
  • Standard: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: Ja, med 25 bar
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 10,5 mm
Belægning TiAlN
Tolerance konfigurerbar
Skæremateriale HSS
Standard Fabriksstandard
Indvendig køling Ja, med 25 bar
Skaft DIN 6535 HA med h6
Spåntagningsstrategi HPC
Anvendelse ved boringstype Ved gennemgangshul
⌀-område 10,210 mm - 10,700 mm
Skærlængde Lc 20 mm
Udhængslængde L1 69 mm
Samlet længde L 120 mm
Antal skær Z 6
Skaft-⌀ Ds 12 mm
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 0,18 mm/o
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi 0,1 mm - 0,15 mm
Farvering grøn
konfigurerbare tolerancer A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; T; T; Z; ZA; ZB; ZC
konfigurerbare kvaliteter 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Produkttype Phillips-bit

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 164358 10,5
EAN/GTIN 4045197769459
Producentnummer 164358 10,5

Anvendelsestabel

Stål < 750 N/mm²
P
45
Stål < 900 N/mm²
P
45
Stål < 1100 N/mm²
P
35
Stål < 1400 N/mm²
P
35
GG
K
40
GGG
K
30
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

NC-egnet udførelse med lige skaft-⌀ til den standardiserede holder specielt i hydrauliske spændepatroner eller præcisionsspændepatroner.
Dermed opnås optimal rundløbsnøjagtighed og processikkerhed.
Det er ikke længere nødvendigt at anskaffe specialholdere.
Med indvendig kølemiddeltilførsel til HPC-anvendelse for at sænke produktionsomkostningerne.
Med korte skær og venstrespiral.
Tolerancer:
Konfigurerbar:
Rivaler færdigslebne til pasning efter behov.
H7: Udførelse iht. DIN1420 til H7 boringstolerance.

Anvendelse:

Til HPC/HSC-rivalbearbejdning af gennemgående boringer.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven