{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 19 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Tolerance | konfigurerbar | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
⌀-område | 18,210 mm - 19,200 mm | |
Skærlængde Lc | 25 mm | |
Udhængslængde L1 | 94 mm | |
Samlet længde L | 150 mm | |
Antal skær Z | 8 | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,23 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,2 mm | |
Farvering | grøn | |
konfigurerbare tolerancer | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; T; T; Z; ZA; ZB; ZC | |
konfigurerbare kvaliteter | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164358 19 | |
EAN/GTIN | 4045197769558 | |
Producentnummer | 164358 19 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HSS-high-performance-rival HPC gennemgangshul, TiAlN, Nominel ⌀ DC: 19mm
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
1.534,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
639,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
591,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 8 | 8 | 8 |
Farvering | grøn | uden | uden |
Samlet længde L | 150 mm | 188 mm | 188 mm |
Nominel ⌀ DC | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Standard | Fabriksstandard | DIN 206 B | DIN 206 B |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS |
Produkttype | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit |