{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 34 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Tolerance | konfigurerbar | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
⌀-område | 33,210 mm - 34,200 mm | |
Skærlængde Lc | 25 mm | |
Udhængslængde L1 | 139 mm | |
Samlet længde L | 200 mm | |
Antal skær Z | 8 | |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,45 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,3 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164358 34 | |
EAN/GTIN | 4045197769701 | |
Producentnummer | 164358 34 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HSS-high-performance-rival HPC gennemgangshul 34 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
2.756,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
1.534,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
2.370,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
2.629,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
2.911,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | ubelagt | ubelagt | TiAlN | ubelagt |
Farvering | grøn | uden | uden | grøn | uden |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | nej | nej | Ja, med 25 bar | nej |
Nominel ⌀ DC | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Norm | Fabriksstandard | DIN 208 B | DIN 208 B | Fabriksstandard | DIN 311 |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | Morsekonus | Morsekonus | DIN 6535 HA med h6 | Morsekonus |
Skærlængde Lc | 25 | 78 | 78 | 25 | 220 |