HSS-high-performance-rival HPC gennemgangshul, TiAlN, Nominel ⌀ DC: 26mm

Art.-nr.: 164358 26
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nominel ⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Tolerance: konfigurerbar
  • Skæremateriale: HSS
  • Standard: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: Ja, med 25 bar
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 26 mm
Belægning TiAlN
Tolerance konfigurerbar
Skæremateriale HSS
Standard Fabriksstandard
Indvendig køling Ja, med 25 bar
Skaft DIN 6535 HA med h6
Spåntagningsstrategi HPC
Anvendelse ved boringstype Ved gennemgangshul
⌀-område 25,210 mm - 26,200 mm
Skærlængde Lc 25 mm
Udhængslængde L1 125 mm
Samlet længde L 180 mm
Antal skær Z 8
Skaft-⌀ Ds 20 mm
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 0,4 mm/o
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi 0,3 mm
Farvering grøn
konfigurerbare tolerancer A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; T; T; Z; ZA; ZB; ZC
konfigurerbare kvaliteter 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Produkttype Phillips-bit

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 164358 26
EAN/GTIN 4045197769626
Producentnummer 164358 26

Anvendelsestabel

Stål < 750 N/mm²
P
45
Stål < 900 N/mm²
P
45
Stål < 1100 N/mm²
P
35
Stål < 1400 N/mm²
P
35
GG
K
40
GGG
K
30
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

NC-egnet udførelse med lige skaft-⌀ til den standardiserede holder specielt i hydrauliske spændepatroner eller præcisionsspændepatroner.
Dermed opnås optimal rundløbsnøjagtighed og processikkerhed.
Det er ikke længere nødvendigt at anskaffe specialholdere.
Med indvendig kølemiddeltilførsel til HPC-anvendelse for at sænke produktionsomkostningerne.
Med korte skær og venstrespiral.
Tolerancer:
Konfigurerbar:
Rivaler færdigslebne til pasning efter behov.
H7: Udførelse iht. DIN1420 til H7 boringstolerance.

Anvendelse:

Til HPC/HSC-rivalbearbejdning af gennemgående boringer.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


HSS-high-performance-rival HPC gennemgangshul, TiAlN, Nominel ⌀ D<sub>C</sub>: 26mm

HSS-high-performance-rival HPC gennemgangshul, TiAlN, Nominel ⌀ DC: 26mm

på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
2.093,42  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
906,73  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
1.448,48  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
1.974,22  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
882,81  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
936,82  DKK
plus moms plus fragt
Antal skær Z 8 8 8 8 8 8
Udhængslængde L1 125 mm 172 mm 172 mm 125 mm 145 mm 140 mm
Farvering grøn uden uden grøn uden uden
Samlet længde L 180 mm 273 mm 273 mm 180 mm 231 mm 231 mm
Standard Fabriksstandard DIN 208 B DIN 208 B Fabriksstandard DIN 206 B DIN 206 B
Skærlængde Lc 25 mm 70 mm 70 mm 25 mm 115 mm 115 mm
Anvendelse ved boringstype Ved gennemgangshul Ved gennemgangshul Ved gennemgangshul ved bundhul Ved gennemgangshul Ved gennemgangshul

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven