{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 7,5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Tolerance | konfigurerbar | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
⌀-område | 7,210 mm - 7,700 mm | |
Skærlængde Lc | 16 mm | |
Udhængslængde L1 | 59 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,1 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164358 7,5 | |
EAN/GTIN | 4045197769398 | |
Producentnummer | 164358 7,5 |