HSS-high-performance-rival HPC bundhul, TiAlN, Nominel ⌀ DC: 36mm

Art.-nr.: 164359 36
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nominel ⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Tolerance: konfigurerbar
  • Skæremateriale: HSS
  • Standard: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: Ja, med 25 bar
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 36 mm
Belægning TiAlN
Tolerance konfigurerbar
Skæremateriale HSS
Standard Fabriksstandard
Indvendig køling Ja, med 25 bar
Skaft DIN 6535 HA med h6
Spåntagningsstrategi HPC
Anvendelse ved boringstype ved bundhul
⌀-område 35,210 mm - 36,200 mm
Skærlængde Lc 25 mm
Udhængslængde L1 139 mm
Samlet længde L 200 mm
Antal skær Z 8
Skaft-⌀ Ds 25 mm
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 0,45 mm/o
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi 0,3 mm
Farvering grøn
konfigurerbare tolerancer A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; T; T; Z; ZA; ZB; ZC
konfigurerbare kvaliteter 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Produkttype Phillips-bit

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 164359 36
EAN/GTIN 4045197770110
Producentnummer 164359 36

Anvendelsestabel

Stål < 750 N/mm²
P
45
Stål < 900 N/mm²
P
45
Stål < 1100 N/mm²
P
35
Stål < 1400 N/mm²
P
35
GG
K
40
GGG
K
30
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

NC-egnet udførelse med lige skaft-⌀ til den standardiserede holder specielt i hydrauliske spændepatroner eller præcisionsspændepatroner.
Dermed opnås optimal rundløbsnøjagtighed og processikkerhed.
Det er ikke længere nødvendigt at anskaffe specialholdere.
Med indvendig kølemiddeltilførsel til HPC-anvendelse for at sænke produktionsomkostningerne.
Med korte skær og venstrespiral.
Tolerancer:
Konfigurerbar:
Rivaler færdigslebne til pasning efter behov.
H7: Udførelse iht. DIN1420 til H7 boringstolerance.

Anvendelse:

Til HPC/HSC-rivalbearbejdning af bundhuller.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


HSS-high-performance-rival HPC bundhul, TiAlN, Nominel ⌀ D<sub>C</sub>: 36mm

HSS-high-performance-rival HPC bundhul, TiAlN, Nominel ⌀ DC: 36mm

på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
2.734,11  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
1.662,89  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
2.595,92  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
2.845,86  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
2.160,47  DKK
plus moms plus fragt
Antal skær Z 8 10 10 8 10
Udhængslængde L1 139 mm 200 mm 200 mm 139 mm 177 mm
Indvendig køling Ja, med 25 bar nej nej Ja, med 25 bar nej
Nominel ⌀ DC 36 mm 36 mm 36 mm 36 mm 36 mm
Skærlængde Lc 25 mm 79 mm 79 mm 25 mm 142 mm
Skæremateriale HSS HSS E HSS E HSS HSS
Produkttype Phillips-bit Phillips-bit Phillips-bit Phillips-bit Phillips-bit

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven