{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 31 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Tolerance | konfigurerbar | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Anvendelse ved boringstype | ved bundhul | |
⌀-område | 30,210 mm - 31,200 mm | |
Skærlængde Lc | 25 mm | |
Udhængslængde L1 | 139 mm | |
Samlet længde L | 200 mm | |
Antal skær Z | 8 | |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,45 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,3 mm | |
Farvering | grøn | |
konfigurerbare tolerancer | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; T; T; Z; ZA; ZB; ZC | |
konfigurerbare kvaliteter | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164359 31 | |
EAN/GTIN | 4045197770066 | |
Producentnummer | 164359 31 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
HSS-high-performance-rival HPC bundhul, TiAlN, Nominel ⌀ DC: 31mm
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
2.391,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
1.926,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
2.503,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
2.189,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | ubelagt | TiAlN | ubelagt |
Farvering | grøn | uden | grøn | uden |
Samlet længde L | 200 mm | 285 mm | 200 mm | 326 mm |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | nej | Ja, med 25 bar | nej |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | Morsekonus | DIN 6535 HA med h6 | Morsekonus |
Anvendelse ved boringstype | ved bundhul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul |
Produkttype | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit |