HSS-high-performance-rival HPC bundhul, TiAlN, Nominel ⌀ DC: 27mm

Art.-nr.: 164359 27
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nominel ⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Tolerance: konfigurerbar
  • Skæremateriale: HSS
  • Standard: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: Ja, med 25 bar
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 27 mm
Belægning TiAlN
Tolerance konfigurerbar
Skæremateriale HSS
Standard Fabriksstandard
Indvendig køling Ja, med 25 bar
Skaft DIN 6535 HA med h6
Spåntagningsstrategi HPC
Anvendelse ved boringstype ved bundhul
⌀-område 26,210 mm - 27,200 mm
Skærlængde Lc 25 mm
Udhængslængde L1 125 mm
Samlet længde L 180 mm
Antal skær Z 8
Skaft-⌀ Ds 20 mm
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 0,4 mm/o
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi 0,3 mm
Farvering grøn
konfigurerbare tolerancer A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; T; T; Z; ZA; ZB; ZC
konfigurerbare kvaliteter 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Produkttype Phillips-bit

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 164359 27
EAN/GTIN 4045197770035
Producentnummer 164359 27

Anvendelsestabel

Stål < 750 N/mm²
P
45
Stål < 900 N/mm²
P
45
Stål < 1100 N/mm²
P
35
Stål < 1400 N/mm²
P
35
GG
K
40
GGG
K
30
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

NC-egnet udførelse med lige skaft-⌀ til den standardiserede holder specielt i hydrauliske spændepatroner eller præcisionsspændepatroner.
Dermed opnås optimal rundløbsnøjagtighed og processikkerhed.
Det er ikke længere nødvendigt at anskaffe specialholdere.
Med indvendig kølemiddeltilførsel til HPC-anvendelse for at sænke produktionsomkostningerne.
Med korte skær og venstrespiral.
Tolerancer:
Konfigurerbar:
Rivaler færdigslebne til pasning efter behov.
H7: Udførelse iht. DIN1420 til H7 boringstolerance.

Anvendelse:

Til HPC/HSC-rivalbearbejdning af bundhuller.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


HSS-high-performance-rival HPC bundhul, TiAlN, Nominel ⌀ D<sub>C</sub>: 27mm

HSS-high-performance-rival HPC bundhul, TiAlN, Nominel ⌀ DC: 27mm

på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
2.108,32  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
1.640,32  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
2.212,62  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
1.132,38  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
1.677,94  DKK
plus moms plus fragt
Udhængslængde L1 125 mm 177 mm 125 mm 155 mm 212 mm
Belægning TiAlN ubelagt TiAlN ubelagt ubelagt
Indvendig køling Ja, med 25 bar nej Ja, med 25 bar nej nej
Nominel ⌀ DC 27 mm 27 mm 27 mm 27 mm 27 mm
Standard Fabriksstandard DIN 208 B Fabriksstandard DIN 206 B DIN 311
Anvendelse ved boringstype ved bundhul Ved gennemgangshul Ved gennemgangshul Ved gennemgangshul Ved gennemgangshul
Produkttype Phillips-bit Phillips-bit Phillips-bit Phillips-bit Phillips-bit

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven