{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 24 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grader | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
⌀-område | 23,201 mm - 24,200 mm | |
Skærlængde Lc | 115 mm | |
Udhængslængde L1 | 145 mm | |
Samlet længde L | 231 mm | |
Antal skær Z | 8 | |
Skaftfirkant □ | 18 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160200 24 | |
EAN/GTIN | 4045197927262 | |
Producentnummer | 160200 24 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Håndrival konfigurerbar 24 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
812,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
820,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
1.335,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
2.041,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
79 styk på lager
880,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Udhængslængde L1 | 145 | 167 | 167 | 125 | 140 |
Farvering | uden | uden | uden | grøn | uden |
Samlet længde L | 231 | 268 | 268 | 180 | 231 |
Norm | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B | Fabriksstandard | DIN 206 B |
Skæremateriale | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul |