{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 12 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Tolerance | H7 | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 208 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grader | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | Morsekonus | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Skærlængde Lc | 44 mm | |
Udhængslængde L1 | 115 mm | |
Samlet længde L | 182 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Morsekonus MK, størrelse | 1 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,15 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164000 12 | |
EAN/GTIN | 4045197091888 | |
Producentnummer | 164000 12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maskinrival H7, ubelagt, Nominel ⌀ DC: 12mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
89 styk på lager
398,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.140 styk på lager
291,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
630,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
115 styk på lager
86,74 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
69 styk på lager
137,28 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
95,34 €
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 | 115 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 106 mm | 115 mm |
Belægning | ubelagt | ubelagt | non rivestito | non rivestito | TiN | non rivestito |
Farvering | uden | grøn | senza | senza | senza | senza |
Nominel ⌀ DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Standard | DIN 208 B | Fabriksstandard | Norma interna | DIN 212 B | DIN 212 B | DIN 208 B |
Skærlængde Lc | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,15 mm/o | 0,25 mm/o | 0,25 mm/gir. | 0,25 mm/gir. | 0,23 mm/gir. | 0,15 mm/gir. |