{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 16 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Tolerance | H7 | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grader | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | Morsekonus | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Skærlængde Lc | 52 mm | |
Udhængslængde L1 | 127 mm | |
Samlet længde L | 210 mm | |
Antal skær Z | 8 | |
Morsekonus MK, størrelse | 2 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164000 16 | |
EAN/GTIN | 4045197091925 | |
Producentnummer | 164000 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maskinrival H7 16 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
113 styk på lager
523,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
672 styk på lager
353,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
793,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager
771,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
1.229,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
884,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 | 127 | 123 | 123 | 124 | 120 | 127 |
Farvering | uden | grøn | uden | uden | uden | uden |
Nominel ⌀ DC | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
Produkttype | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,2 ;0,3 | 0,1 ;0,3 | 0,2 ;0,3 | 0,2 ;0,3 | 0,2 ;0,3 | 0,2 ;0,3 |