{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 16 mm | |
Belægning | TiN | |
Tolerance | H7 | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 212 B | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Skærlængde Lc | 52 mm | |
Udhængslængde L1 | 120 mm | |
Samlet længde L | 170 mm | |
Antal skær Z | 8 | |
Skaft-⌀ Ds | 12,5 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,3 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 163500 16 | |
EAN/GTIN | 4045197251459 | |
Producentnummer | 163500 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maskinrival H7, TiN, Nominel ⌀ DC: 16mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
1.229,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
566 styk på lager
353,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
793,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager
771,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
161 styk på lager
523,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
884,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 | 120 mm | 123 mm | 123 mm | 124 mm | 127 mm | 127 mm |
Nominel ⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Skærlængde Lc | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,3 mm/o | 0,3 mm/o | 0,3 mm/o | 0,3 mm/o | 0,2 mm/o | 0,2 mm/o |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,2 mm - 0,3 mm | 0,1 mm - 0,3 mm | 0,2 mm - 0,3 mm | 0,2 mm - 0,3 mm | 0,2 mm - 0,3 mm | 0,2 mm - 0,3 mm |