Maskinrival H7 4 mm

Art.-nr.: 163500 4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nominel ⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Tolerance: H7
  • Skæremateriale: HSS E
  • Norm: DIN 212 B
  • Indvendig køling: nej
  • Skaft: Cylinderskaft med h9

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Nominel ⌀ DC 4 mm
    Belægning TiN
    Tolerance H7
    Skæremateriale HSS E
    Norm DIN 212 B
    Indvendig køling nej
    Skaft Cylinderskaft med h9
    Anvendelse ved boringstype Ved gennemgangshul
    Skærlængde Lc 19 mm
    Udhængslængde L1 44 mm
    Samlet længde L 75 mm
    Antal skær Z 6
    Skaft-⌀ Ds 4 mm
    Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,15 mm/o
    Riveovermål i ⌀ vejledende værdi 0,1 mm
    Skafttolerance h9
    Farvering uden
    Produkttype Phillips-bit

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 163500 4
    EAN/GTIN 4045197251350
    Producentnummer 163500 4

    Anvendelsestabel

    Stål < 500 N/mm²
    P
    15
    Stål < 750 N/mm²
    P
    10
    Stål < 900 N/mm²
    P
    9
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    7
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    5
    Ti > 850 N/mm²
    S
    7
    GG (G)
    K
    7
    CuZn
    N
    18
    Olie
     
    våd, maksimal
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Med lange skær og venstrespiral. Lige antal tænder med ulige tanddeling.

    Anvendelse:

    Til bearbejdning af gennemgående boringer, da spånerne skubbes i skæreretningen.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven