{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 9 mm | |
Belægning | TiN | |
Tolerance | H7 | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 212 B | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Skærlængde Lc | 36 mm | |
Udhængslængde L1 | 81 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Skaft-⌀ Ds | 9 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 163500 9 | |
EAN/GTIN | 4045197251404 | |
Producentnummer | 163500 9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maskinrival H7 9 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
661,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
213 styk på lager
212,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
494,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager
423,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
483,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
759,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Udhængslængde L1 | 81 | 83 | 84 | 84 | 94 | 94 |
Belægning | TiN | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Standard | DIN 212 B | Fabriksstandard | Fabriksstandard | DIN 212 B | DIN 208 B | DIN 208 B |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | DIN 1835 A med h6 | DIN 1835 A med h6 | Cylinderskaft med h9 | Morsekonus | Morsekonus |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 |