{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 10 mm | |
Belægning | TiN | |
Tolerance | H7 | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 212 B | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Skærlængde Lc | 38 mm | |
Udhængslængde L1 | 89 mm | |
Samlet længde L | 133 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,23 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 163500 10 | |
EAN/GTIN | 4045197251411 | |
Producentnummer | 163500 10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maskinrival H7, TiN, Nominel ⌀ DC: 10mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
67 styk på lager
673,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.880 styk på lager
222,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
502,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
296 styk på lager
429,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
92 styk på lager
364,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
601,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 | 89 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 100 mm | 100 mm |
Belægning | TiN | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Farvering | uden | grøn | uden | uden | uden | uden |
Samlet længde L | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 168 mm | 168 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skærlængde Lc | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul |