{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 12 mm | |
Belægning | TiN | |
Tolerance | H7 | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 212 B | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Skærlængde Lc | 44 mm | |
Udhængslængde L1 | 106 mm | |
Samlet længde L | 151 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,23 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 163500 12 | |
EAN/GTIN | 4045197251435 | |
Producentnummer | 163500 12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maskinrival H7, TiN, Nominel ⌀ DC: 12mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
69 styk på lager
983,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.088 styk på lager
291,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
630,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
152 styk på lager
621,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
89 styk på lager
398,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
683,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 | 106 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 115 mm | 115 mm |
Belægning | TiN | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Farvering | uden | grøn | uden | uden | uden | uden |
Nominel ⌀ DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Standard | DIN 212 B | Fabriksstandard | Fabriksstandard | DIN 212 B | DIN 208 B | DIN 208 B |
Skærlængde Lc | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,23 mm/o | 0,25 mm/o | 0,25 mm/o | 0,25 mm/o | 0,15 mm/o | 0,15 mm/o |