{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 9 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Tolerance | H7 | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 208 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grader | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | Morsekonus | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Skærlængde Lc | 36 mm | |
Udhængslængde L1 | 94 mm | |
Samlet længde L | 162 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Morsekonus MK, størrelse | 1 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,13 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164000 9 | |
EAN/GTIN | 4045197091857 | |
Producentnummer | 164000 9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maskinrival H7, ubelagt, Nominel ⌀ DC: 9mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
483,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
215 styk på lager
212,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
494,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager
423,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
661,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
759,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 | 94 mm | 83 mm | 84 mm | 84 mm | 81 mm | 94 mm |
Samlet længde L | 162 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 162 mm |
Skaft | Morsekonus | DIN 1835 A med h6 | DIN 1835 A med h6 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Morsekonus |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,13 mm/o | 0,25 mm/o | 0,25 mm/o | 0,25 mm/o | 0,2 mm/o | 0,13 mm/o |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm |