{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 8 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Tolerance | H7 | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 208 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grader | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | Morsekonus | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Skærlængde Lc | 33 mm | |
Udhængslængde L1 | 88 mm | |
Samlet længde L | 156 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Morsekonus MK, størrelse | 1 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,13 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164000 8 | |
EAN/GTIN | 4045197091840 | |
Producentnummer | 164000 8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maskinrival H7, ubelagt, Nominel ⌀ DC: 8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
76 styk på lager
434,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.388 styk på lager
175,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
460,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
224 styk på lager
366,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
78 styk på lager
575,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
695,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 | 88 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 77 mm | 88 mm |
Farvering | uden | grøn | uden | uden | uden | uden |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Skærlængde Lc | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm |