{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 1,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 15,8 mm | |
Spånnotlængde Lc | 18 mm | |
Samlet længde L | 40 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 1,5 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114000 1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197008558 | |
Producentnummer | 114000 1,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS valset N 1,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.791 styk på lager
3,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.638 styk på lager
5,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.572 styk på lager
Fra
1
stk.
20,93 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
17,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
282 styk på lager
Fra
1
stk.
32,33 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
26,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.152 styk på lager
8,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
317 styk på lager
Fra
1
stk.
18,85 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
15,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Skaft-⌀ Ds | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 |