{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 27 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 311 | |
Úhel sklonu šroubovice | 25 stupeň | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | k11 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Stopka | Morse kužel | |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | |
⌀ na náběhu | 19,2 mm | |
Délka břitu Lc | 195 mm | |
Délka vyložení L1 | 212 mm | |
Celková délka L | 311 mm | |
Počet břitů Z | 4 | |
Morse kužel MK velikost | 3 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,25 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 162800 27 | |
EAN / GTIN | 4062406064402 | |
Číslo výrobce | 162800 27 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Výstružník na otvory pro nýty 27 mm
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
5 798,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
5 668,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
7 648,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
7 287,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
3 914,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 4 | 10 | 8 | 8 | 10 |
Barevný kroužek | bez | bez | zelená | zelená | bez |
Celková délka L | 311 mm | 277 mm | 180 mm | 180 mm | 247 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ano, při 25 barech | ano, při 25 barech | ne |
Délka břitu Lc | 195 mm | 71 mm | 25 mm | 25 mm | 124 mm |
Řezný materiál | HSS | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Druh produktu | Phillips, bit | Phillips, bit | Phillips, bit | Phillips, bit | Phillips, bit |