{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 7,4 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 311 | |
Úhel sklonu šroubovice | 25 stupeň | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | k11 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Stopka | Morse kužel | |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | |
⌀ na náběhu | 5,2 mm | |
Délka břitu Lc | 80 mm | |
Délka vyložení L1 | 90,5 mm | |
Celková délka L | 156 mm | |
Počet břitů Z | 3 | |
Morse kužel MK velikost | 1 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,12 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 162800 7,4 | |
EAN / GTIN | 4062406064365 | |
Číslo výrobce | 162800 7,4 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Výstružník na otvory pro nýty 7,4 mm
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
2 282,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
89 ks okamžitě k dodání
664,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 3 | 6 |
Délka vyložení L1 | 90,5 | 72 |
Povlak | bez povlaku | bez povlaku |
Barevný kroužek | bez | zelená |
Norma | DIN 311 | Výrobní norma |
Stopka | Morse kužel | DIN 1835 A s h6 |
Délka břitu Lc | 80 | 31 |