{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 21 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 311 | |
Úhel sklonu šroubovice | 25 stupeň | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | k11 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Stopka | Morse kužel | |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | |
⌀ na náběhu | 14,8 mm | |
Délka břitu Lc | 155 mm | |
Délka vyložení L1 | 172 mm | |
Celková délka L | 271 mm | |
Počet břitů Z | 4 | |
Morse kužel MK velikost | 3 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,25 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 162800 21 | |
EAN / GTIN | 4045197089359 | |
Číslo výrobce | 162800 21 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Výstružník na otvory pro nýty 21 mm
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
4 093,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
4 024,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
2 624,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 4 | 8 | 8 |
Celková délka L | 271 | 232 | 201 |
Jmenovitý ⌀ DC | 21 | 21 | 21 |
Norma | DIN 311 | DIN 208 B | DIN 206 B |
Délka břitu Lc | 155 | 62 | 100 |
Řezný materiál | HSS | HSS E | HSS |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | při průchozím otvoru | Při průchozím otvoru |