{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 10 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 311 | |
Úhel sklonu šroubovice | 25 stupeň | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | k11 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Stopka | Morse kužel | |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | |
⌀ na náběhu | 7 mm | |
Délka břitu Lc | 95 mm | |
Délka vyložení L1 | 105,5 mm | |
Celková délka L | 171 mm | |
Počet břitů Z | 4 | |
Morse kužel MK velikost | 1 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,15 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 162800 10 | |
EAN / GTIN | 4045197089243 | |
Číslo výrobce | 162800 10 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Výstružník na otvory pro nýty 10 mm
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
2 282,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
2 825,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka vyložení L1 | 105,5 | 80 |
Celková délka L | 171 | 133 |
Jmenovitý ⌀ DC | 10 | 10 |
Řezný materiál | HSS | HSS |
Úhel sklonu šroubovice | 25 | 7-8 |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | při průchozím otvoru |
Druh produktu | Phillips, bit | Phillips, bit |