{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 32 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 311 | |
Úhel sklonu šroubovice | 25 stupeň | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | k11 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Stopka | Morse kužel | |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | |
⌀ na náběhu | 23,6 mm | |
Délka břitu Lc | 210 mm | |
Délka vyložení L1 | 230 mm | |
Celková délka L | 354 mm | |
Počet břitů Z | 5 | |
Morse kužel MK velikost | 4 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,3 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 162800 32 | |
EAN / GTIN | 4045197089441 | |
Číslo výrobce | 162800 32 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Výstružník na otvory pro nýty 32 mm
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
9 233,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
7 744,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
4 465,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 5 | 10 | 10 |
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Celková délka L | 354 | 317 | 265 |
Délka břitu Lc | 210 | 77 | 133 |
Řezný materiál | HSS | HSS E | HSS |
Úhel sklonu šroubovice | 25 | 7-8 | 7-8 |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | při průchozím otvoru | Při průchozím otvoru |