Výstružník na otvory pro nýty 26 mm

Artiklové číslo: 162800 26
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 311
  • Úhel sklonu šroubovice: 25
  • Tolerance jmenovitý ⌀: k11
  • Vnitřní chlazení: ne

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 26 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál HSS
Norma DIN 311
Úhel sklonu šroubovice 25 stupeň
Tolerance jmenovitý ⌀ k11
Vnitřní chlazení ne
Stopka Morse kužel
Použití při způsobu vrtání Při průchozím otvoru
⌀ na náběhu 18,8 mm
Délka břitu Lc 180 mm
Délka vyložení L1 197 mm
Celková délka L 296 mm
Počet břitů Z 4
Morse kužel MK velikost 3
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 0,25 mm/ot.
Barevný kroužek bez
Druh produktu Phillips, bit

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 162800 26
EAN / GTIN 4045197089403
Číslo výrobce 162800 26

Aplikační tabulka

Alu
N
20
Hliník (krátké třísky)
N
20
Ocel < 500 N/mm²
P
15
Ocel < 750 N/mm²
P
10
Ocel < 900 N/mm
P
7
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Kuželově se rozšiřující náběh o délce cca 3× jmenovitý ⌀. Velmi stabilní díky silnému jádru a klenutému hřbetu zubů. Lehký, loupací řez díky spirálovým drážkám, počet zubů závisí na velikosti.

Použití:

Zvlášť užitečné k použití při montáži dílů pro vystružení posunutě umístěných vývrtů anebo když je potřeba zvětšit vývrty pro nýty. V kotlářství se používají výstružníky nýtovaných otvorů na ručních pneumatických vrtačkách.

Poznámka:

Vhodná redukční pouzdra pro nástroje se stopkou MK viz č. 343000-343530.

Ke stažení & dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Výstružník na otvory pro nýty  26 mm

Výstružník na otvory pro nýty 26 mm

na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
5 416,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
5 195,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
3 197,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Povlak bez povlaku bez povlaku bez povlaku
Barevný kroužek bez bez bez
Celková délka L 296 273 231
Jmenovitý ⌀ DC 26 26 26
Norma DIN 311 DIN 208 B DIN 206 B
Délka břitu Lc 180 70 115
Úhel sklonu šroubovice 25 7-8 7-8

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    Jmenovitý ⌀ DC k11 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku