{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 14 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 311 | |
Úhel sklonu šroubovice | 25 stupeň | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | k11 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Stopka | Morse kužel | |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | |
⌀ na náběhu | 9,8 mm | |
Délka břitu Lc | 115 mm | |
Délka vyložení L1 | 129 mm | |
Celková délka L | 209 mm | |
Počet břitů Z | 4 | |
Morse kužel MK velikost | 2 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,15 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 162800 14 | |
EAN / GTIN | 4045197089281 | |
Číslo výrobce | 162800 14 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Výstružník na otvory pro nýty 14 mm
na poptávku
Ihned k dodání
139 ks okamžitě k dodání
2 508,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
3 872,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka vyložení L1 | 129 | 97 |
Celková délka L | 209 | 163 |
Jmenovitý ⌀ DC | 14 | 14 |
Norma | DIN 311 | DIN 859 |
Délka břitu Lc | 115 | 61 |
Řezný materiál | HSS | HSS |
Druh produktu | Phillips, bit | Phillips, bit |