{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 16 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 311 | |
Úhel sklonu šroubovice | 25 stupeň | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | k11 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Stopka | Morse kužel | |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | |
⌀ na náběhu | 11,2 mm | |
Délka břitu Lc | 135 mm | |
Délka vyložení L1 | 149 mm | |
Celková délka L | 229 mm | |
Počet břitů Z | 4 | |
Morse kužel MK velikost | 2 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 162800 16 | |
EAN / GTIN | 4045197089304 | |
Číslo výrobce | 162800 16 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Výstružník na otvory pro nýty 16 mm
na poptávku
Ihned k dodání
72 ks okamžitě k dodání
2 691,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
4 909,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | bez | bez |
Celková délka L | 229 mm | 175 mm |
Jmenovitý ⌀ DC | 16 mm | 16 mm |
Délka břitu Lc | 135 mm | 67 mm |
Řezný materiál | HSS | HSS |
Úhel sklonu šroubovice | 25 stupeň | 7-8 stupeň |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | při průchozím otvoru |