{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 34 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 311 | |
Úhel sklonu šroubovice | 25 stupeň | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | k11 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Stopka | Morse kužel | |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | |
⌀ na náběhu | 25,2 mm | |
Délka břitu Lc | 220 mm | |
Délka vyložení L1 | 240 mm | |
Celková délka L | 364 mm | |
Počet břitů Z | 5 | |
Morse kužel MK velikost | 4 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,3 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 162800 34 | |
EAN / GTIN | 4062406065140 | |
Číslo výrobce | 162800 34 |