{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 22 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 311 | |
Úhel sklonu šroubovice | 25 stupeň | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | k11 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Stopka | Morse kužel | |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | |
⌀ na náběhu | 15,4 mm | |
Délka břitu Lc | 165 mm | |
Délka vyložení L1 | 182 mm | |
Celková délka L | 281 mm | |
Počet břitů Z | 4 | |
Morse kužel MK velikost | 3 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,25 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 162800 22 | |
EAN / GTIN | 4045197089366 | |
Číslo výrobce | 162800 22 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Výstružník na otvory pro nýty 22 mm
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
4 382,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
6 614,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka vyložení L1 | 182 | 129 |
Barevný kroužek | bez | bez |
Celková délka L | 281 | 215 |
Jmenovitý ⌀ DC | 22 | 22 |
Délka břitu Lc | 165 | 82 |
Úhel sklonu šroubovice | 25 | 7-8 |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | při průchozím otvoru |