{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 9,5 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 311 | |
Úhel sklonu šroubovice | 25 stupeň | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | k11 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Stopka | Morse kužel | |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | |
⌀ na náběhu | 6,8 mm | |
Délka břitu Lc | 90 mm | |
Délka vyložení L1 | 100,5 mm | |
Celková délka L | 166 mm | |
Počet břitů Z | 4 | |
Morse kužel MK velikost | 1 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,15 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 162800 9,5 | |
EAN / GTIN | 4062406064389 | |
Číslo výrobce | 162800 9,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Výstružník na otvory pro nýty 9,5 mm
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
2 282,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
1 869,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
2 497,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
1 020,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka vyložení L1 | 100,5 | 84 | 100 | 79 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne |
Jmenovitý ⌀ DC | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
Norma | DIN 311 | Výrobní norma | DIN 208 B | DIN 206 B |
Délka břitu Lc | 90 | 36 | 38 | 62 |
Řezný materiál | HSS | HSS E | HSS E | HSS |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | Při průchozím otvoru | při průchozím otvoru | Při průchozím otvoru |