{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 25 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 311 | |
Úhel sklonu šroubovice | 25 stupeň | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | k11 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Stopka | Morse kužel | |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | |
⌀ na náběhu | 17,8 mm | |
Délka břitu Lc | 180 mm | |
Délka vyložení L1 | 197 mm | |
Celková délka L | 296 mm | |
Počet břitů Z | 4 | |
Morse kužel MK velikost | 3 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,25 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 162800 25 | |
EAN / GTIN | 4045197089397 | |
Číslo výrobce | 162800 25 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Výstružník na otvory pro nýty, bez povlaku, Jmenovitý ⌀ DC k11: 25mm
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
4 862,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
7 088,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | bez | bez |
Celková délka L | 296 mm | 231 mm |
Jmenovitý ⌀ DC | 25 mm | 25 mm |
Délka břitu Lc | 180 mm | 85 mm |
Řezný materiál | HSS | HSS |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | při průchozím otvoru |
Druh produktu | Phillips, bit | Phillips, bit |