{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 25 mm | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 859 | |
Úhel sklonu šroubovice | 7-8 stupeň | |
Použití při způsobu vrtání | při průchozím otvoru | |
Délka břitu Lc | 85 mm | |
Délka vyložení L1 | 137 mm | |
Celková délka L | 231 mm | |
Stopka 4hran □ | 20 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 160500 25 | |
EAN / GTIN | 4045197250780 | |
Číslo výrobce | 160500 25 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Ruční výstružník nastavitelný, Jmenovitý ⌀ DC: 25mm
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
7 088,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
4 862,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | bez | bez |
Celková délka L | 231 mm | 296 mm |
Jmenovitý ⌀ DC | 25 mm | 25 mm |
Délka břitu Lc | 85 mm | 180 mm |
Řezný materiál | HSS | HSS |
Použití při způsobu vrtání | při průchozím otvoru | Při průchozím otvoru |
Druh produktu | Phillips, bit | Phillips, bit |