{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 20 mm | |
Řezný materiál | HSS | |
Norm | DIN 859 | |
Úhel sklonu šroubovice | 7-8 stupeň | |
Použití při způsobu vrtání | při průchozím otvoru | |
Délka břitu Lc | 75 mm | |
Délka vyložení L1 | 119 mm | |
Celková délka L | 201 mm | |
Stopka 4hran □ | 16 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 160500 20 | |
EAN / GTIN | 4045197250759 | |
Číslo výrobce | 160500 20 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Ruční výstružník nastavitelný 20 mm
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
5 381,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
3 796,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | bez | bez |
Celková délka L | 201 | 271 |
Jmenovitý ⌀ DC | 20 | 20 |
Norm | DIN 859 | DIN 311 |
Úhel sklonu šroubovice | 7-8 | 25 |
Použití při způsobu vrtání | při průchozím otvoru | Při průchozím otvoru |
Druh produktu | Phillips, bit | Phillips, bit |