{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 12 mm | |
Řezný materiál | HSS | |
Norm | DIN 859 | |
Úhel sklonu šroubovice | 7-8 stupeň | |
Použití při způsobu vrtání | při průchozím otvoru | |
Délka břitu Lc | 56 mm | |
Délka vyložení L1 | 91 mm | |
Celková délka L | 152 mm | |
Stopka 4hran □ | 10 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 160500 12 | |
EAN / GTIN | 4045197250681 | |
Číslo výrobce | 160500 12 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ruční výstružník nastavitelný 12 mm
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání
3 137,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
2 351,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka vyložení L1 | 91 | 119 |
Barevný kroužek | bez | bez |
Jmenovitý ⌀ DC | 12 | 12 |
Délka břitu Lc | 56 | 105 |
Řezný materiál | HSS | HSS |
Úhel sklonu šroubovice | 7-8 | 25 |
Použití při způsobu vrtání | při průchozím otvoru | Při průchozím otvoru |