{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 16 mm | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 859 | |
Úhel sklonu šroubovice | 7-8 stupeň | |
Použití při způsobu vrtání | při průchozím otvoru | |
Délka břitu Lc | 67 mm | |
Délka vyložení L1 | 105 mm | |
Celková délka L | 175 mm | |
Stopka 4hran □ | 12,5 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 160500 16 | |
EAN / GTIN | 4045197250711 | |
Číslo výrobce | 160500 16 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Ruční výstružník nastavitelný, Jmenovitý ⌀ DC: 16mm
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
4 909,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání
2 691,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka vyložení L1 | 105 mm | 149 mm |
Barevný kroužek | bez | bez |
Celková délka L | 175 mm | 229 mm |
Norma | DIN 859 | DIN 311 |
Řezný materiál | HSS | HSS |
Použití při způsobu vrtání | při průchozím otvoru | Při průchozím otvoru |
Druh produktu | Phillips, bit | Phillips, bit |