{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 30 mm | |
Řezný materiál | HSS | |
Norm | DIN 859 | |
Úhel sklonu šroubovice | 7-8 stupeň | |
Použití při způsobu vrtání | při průchozím otvoru | |
Délka břitu Lc | 94 mm | |
Délka vyložení L1 | 149 mm | |
Celková délka L | 247 mm | |
Stopka 4hran □ | 22,4 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 160500 30 | |
EAN / GTIN | 4045197250810 | |
Číslo výrobce | 160500 30 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ruční výstružník nastavitelný 30 mm
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
9 188,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
8 369,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
6 630,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka vyložení L1 | 149 | 139 | 212 |
Barevný kroužek | bez | zelená | bez |
Celková délka L | 247 | 200 | 311 |
Jmenovitý ⌀ DC | 30 | 30 | 30 |
Norm | DIN 859 | výrobní norma | DIN 311 |
Délka břitu Lc | 94 | 25 | 195 |
Použití při způsobu vrtání | při průchozím otvoru | při průchozím otvoru | Při průchozím otvoru |