{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 9 mm | |
Řezný materiál | HSS | |
Norm | DIN 859 | |
Úhel sklonu šroubovice | 7-8 stupeň | |
Použití při způsobu vrtání | při průchozím otvoru | |
Délka břitu Lc | 46 mm | |
Délka vyložení L1 | 75 mm | |
Celková délka L | 124 mm | |
Stopka 4hran □ | 7,1 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 160500 9 | |
EAN / GTIN | 4045197250650 | |
Číslo výrobce | 160500 9 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ruční výstružník nastavitelný 9 mm
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
2 717,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
937,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka vyložení L1 | 75 | 79 |
Celková délka L | 124 | 124 |
Jmenovitý ⌀ DC | 9 | 9 |
Norm | DIN 859 | DIN 206 B |
Délka břitu Lc | 46 | 62 |
Řezný materiál | HSS | HSS |
Druh produktu | Phillips, bit | Phillips, bit |