{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 7 mm | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 859 | |
Úhel sklonu šroubovice | 7-8 stupeň | |
Použití při způsobu vrtání | při průchozím otvoru | |
Délka břitu Lc | 38 mm | |
Délka vyložení L1 | 66 mm | |
Celková délka L | 107 mm | |
Stopka 4hran □ | 5,6 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 160500 7 | |
EAN / GTIN | 4045197250636 | |
Číslo výrobce | 160500 7 |