{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 28 mm | |
Řezný materiál | HSS | |
Norm | DIN 859 | |
Úhel sklonu šroubovice | 7-8 stupeň | |
Použití při způsobu vrtání | při průchozím otvoru | |
Délka břitu Lc | 94 mm | |
Délka vyložení L1 | 149 mm | |
Celková délka L | 247 mm | |
Stopka 4hran □ | 22,4 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 160500 28 | |
EAN / GTIN | 4045197250803 | |
Číslo výrobce | 160500 28 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ruční výstružník nastavitelný 28 mm
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
8 873,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
5 798,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
7 905,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka vyložení L1 | 149 | 212 | 119 |
Celková délka L | 247 | 311 | 180 |
Jmenovitý ⌀ DC | 28 | 28 | 28 |
Délka břitu Lc | 94 | 195 | 25 |
Řezný materiál | HSS | HSS | HSS |
Použití při způsobu vrtání | při průchozím otvoru | Při průchozím otvoru | při průchozím otvoru |
Druh produktu | Phillips, bit | Phillips, bit | Phillips, bit |