{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 12 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 311 | |
Úhel sklonu šroubovice | 25 stupeň | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | k11 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Stopka | Morse kužel | |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | |
⌀ na náběhu | 8,1 mm | |
Délka břitu Lc | 105 mm | |
Délka vyložení L1 | 119 mm | |
Celková délka L | 199 mm | |
Počet břitů Z | 4 | |
Morse kužel MK velikost | 2 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,15 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 162800 12 | |
EAN / GTIN | 4045197089267 | |
Číslo výrobce | 162800 12 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Výstružník na otvory pro nýty 12 mm
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
2 442,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání
3 225,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka L | 199 | 152 |
Jmenovitý ⌀ DC | 12 | 12 |
Délka břitu Lc | 105 | 56 |
Řezný materiál | HSS | HSS |
Úhel sklonu šroubovice | 25 | 7-8 |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | při průchozím otvoru |
Druh produktu | Phillips, bit | Phillips, bit |