{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 20 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 311 | |
Úhel sklonu šroubovice | 25 stupeň | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | k11 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Stopka | Morse kužel | |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | |
⌀ na náběhu | 13,8 mm | |
Délka břitu Lc | 155 mm | |
Délka vyložení L1 | 172 mm | |
Celková délka L | 271 mm | |
Počet břitů Z | 4 | |
Morse kužel MK velikost | 3 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,25 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 162800 20 | |
EAN / GTIN | 4045197089342 | |
Číslo výrobce | 162800 20 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Výstružník na otvory pro nýty 20 mm
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
3 941,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
5 540,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka vyložení L1 | 172 | 119 |
Norma | DIN 311 | DIN 859 |
Délka břitu Lc | 155 | 75 |
Řezný materiál | HSS | HSS |
Úhel sklonu šroubovice | 25 | 7-8 |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | při průchozím otvoru |
Druh produktu | Phillips, bit | Phillips, bit |