{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 17 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 311 | |
Úhel sklonu šroubovice | 25 stupeň | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | k11 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Stopka | Morse kužel | |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | |
⌀ na náběhu | 11,9 mm | |
Délka břitu Lc | 135 mm | |
Délka vyložení L1 | 152 mm | |
Celková délka L | 251 mm | |
Počet břitů Z | 4 | |
Morse kužel MK velikost | 3 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 162800 17 | |
EAN / GTIN | 4045197089311 | |
Číslo výrobce | 162800 17 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Výstružník na otvory pro nýty 17 mm
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
3 266,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
6 229,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka vyložení L1 | 152 | 105 |
Barevný kroužek | bez | bez |
Celková délka L | 251 | 175 |
Jmenovitý ⌀ DC | 17 | 17 |
Řezný materiál | HSS | HSS |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | při průchozím otvoru |
Druh produktu | Phillips, bit | Phillips, bit |