{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 15 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 311 | |
Úhel sklonu šroubovice | 25 stupeň | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | k11 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Stopka | Morse kužel | |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | |
⌀ na náběhu | 10,5 mm | |
Délka břitu Lc | 125 mm | |
Délka vyložení L1 | 139 mm | |
Celková délka L | 219 mm | |
Počet břitů Z | 4 | |
Morse kužel MK velikost | 2 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 162800 15 | |
EAN / GTIN | 4045197089298 | |
Číslo výrobce | 162800 15 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Výstružník na otvory pro nýty 15 mm
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
2 635,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
3 996,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka vyložení L1 | 139 | 97 |
Barevný kroužek | bez | bez |
Celková délka L | 219 | 163 |
Norma | DIN 311 | DIN 859 |
Délka břitu Lc | 125 | 61 |
Řezný materiál | HSS | HSS |
Úhel sklonu šroubovice | 25 | 7-8 |