{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 27 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Úhel sklonu šroubovice | 7-8 stupeň | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | |
Rozsah ⌀ | 26,201 mm - 27,200 mm | |
Délka břitu Lc | 124 mm | |
Délka vyložení L1 | 155 mm | |
Celková délka L | 247 mm | |
Počet břitů Z | 10 | |
Stopka 4hran □ | 22 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 160200 27 | |
EAN / GTIN | 4045197927293 | |
Číslo výrobce | 160200 27 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ruční výstružník konfigurovatelné 27 mm
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
3 914,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
5 668,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
7 648,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
7 287,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
5 798,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka vyložení L1 | 155 | 177 | 125 | 125 | 212 |
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | TiAlN | bez povlaku |
Barevný kroužek | bez | bez | zelená | zelená | bez |
Celková délka L | 247 | 277 | 180 | 180 | 311 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ano, při 25 barech | ano, při 25 barech | ne |
Norm | DIN 206 B | DIN 208 B | výrobní norma | výrobní norma | DIN 311 |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | při průchozím otvoru | při průchozím otvoru | u slepých otvorů | Při průchozím otvoru |