{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 36 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Úhel sklonu šroubovice | 7-8 stupeň | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | |
Rozsah ⌀ | 35,201 mm - 37,200 mm | |
Délka břitu Lc | 142 mm | |
Délka vyložení L1 | 177 mm | |
Celková délka L | 284 mm | |
Počet břitů Z | 10 | |
Stopka 4hran □ | 29 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 160200 36 | |
EAN / GTIN | 4045197927552 | |
Číslo výrobce | 160200 36 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ruční výstružník konfigurovatelné 36 mm
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
7 468,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
5 746,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
8 970,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
9 837,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
9 450,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
Barevný kroužek | bez | bez | bez | zelená | zelená |
Jmenovitý ⌀ DC | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Norm | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B | výrobní norma | výrobní norma |
Délka břitu Lc | 142 | 79 | 79 | 25 | 25 |
Řezný materiál | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS |
Druh produktu | Phillips, bit | Phillips, bit | Phillips, bit | Phillips, bit | Phillips, bit |