{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 12 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Úhel sklonu šroubovice | 7-8 stupeň | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | |
Rozsah ⌀ | 11,601 mm - 12,300 mm | |
Délka břitu Lc | 76 mm | |
Délka vyložení L1 | 97 mm | |
Celková délka L | 152 mm | |
Počet břitů Z | 6 | |
Stopka 4hran □ | 9 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Tolerance s možností konfigurace | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; U; Z; ZA; ZB; ZC | |
Kvalita s možností konfigurace | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 160200 12 | |
EAN / GTIN | 4045197927057 | |
Číslo výrobce | 160200 12 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Ruční výstružník konfigurovatelné, bez povlaku, Jmenovitý ⌀ DC: 12mm
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
1 200,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
3 592,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
600 ks okamžitě k dodání
1 038,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | bez | zelená | bez |
Celková délka L | 152 mm | 120 mm | 152 mm |
Norma | DIN 206 B | výrobní norma | DIN 206 B |
Délka břitu Lc | 76 mm | 20 mm | 76 mm |
Řezný materiál | HSS | HSS | HSS |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | při průchozím otvoru | Při průchozím otvoru |
Druh produktu | Phillips, bit | Phillips, bit | Phillips, bit |