{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 35 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Úhel sklonu šroubovice | 7-8 stupeň | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | |
Rozsah ⌀ | 33,201 mm - 35,200 mm | |
Délka břitu Lc | 142 mm | |
Délka vyložení L1 | 177 mm | |
Celková délka L | 284 mm | |
Počet břitů Z | 10 | |
Stopka 4hran □ | 26 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Tolerance s možností konfigurace | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; U; Z; ZA; ZB; ZC | |
Kvalita s možností konfigurace | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 160200 35 | |
EAN / GTIN | 4045197927545 | |
Číslo výrobce | 160200 35 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ruční výstružník konfigurovatelné, bez povlaku, Jmenovitý ⌀ DC: 35mm
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
5 176,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
5 304,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
8 242,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
9 579,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
9 116,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
5 980,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka vyložení L1 | 177 mm | 195 mm | 195 mm | 139 mm | 139 mm | 175 mm |
Barevný kroužek | bez | bez | bez | zelená | zelená | bez |
Celková délka L | 284 mm | 321 mm | 321 mm | 200 mm | 200 mm | 284 mm |
Jmenovitý ⌀ DC | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Délka břitu Lc | 142 mm | 78 mm | 78 mm | 25 mm | 25 mm | 142 mm |
Řezný materiál | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | Při průchozím otvoru | při průchozím otvoru | při průchozím otvoru | u slepých otvorů | Při průchozím otvoru |