{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 21 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Úhel sklonu šroubovice | 7-8 stupeň | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | |
Rozsah ⌀ | 20,201 mm - 21,200 mm | |
Délka břitu Lc | 100 mm | |
Délka vyložení L1 | 126 mm | |
Celková délka L | 201 mm | |
Počet břitů Z | 8 | |
Stopka 4hran □ | 16 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Tolerance s možností konfigurace | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; U; Z; ZA; ZB; ZC | |
Kvalita s možností konfigurace | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 160200 21 | |
EAN / GTIN | 4045197927231 | |
Číslo výrobce | 160200 21 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Ruční výstružník konfigurovatelné, bez povlaku, Jmenovitý ⌀ DC: 21mm
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
2 503,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
3 939,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
3 874,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
6 644,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
6 309,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka vyložení L1 | 126 mm | 172 mm | 151 mm | 105 mm | 93 mm |
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | TiAlN |
Barevný kroužek | bez | bez | bez | zelená | zelená |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ano, při 25 barech | ano, při 25 barech |
Jmenovitý ⌀ DC | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Norma | DIN 206 B | DIN 311 | DIN 208 B | výrobní norma | výrobní norma |
Druh produktu | Phillips, bit | Phillips, bit | Phillips, bit | Phillips, bit | Phillips, bit |